text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M8 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 7Q872675
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q872675
EAN 4015448523246
UBB 500583238539
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867482
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.