text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 5F907811
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.75
Velikost závitu 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.75
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F907811
EAN 4015448523239
UBB 500582372933
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867481
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.