text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M6 x 0.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 0N521654
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.75
Velikost závitu 6
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.75
Velikost závitu 6
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 0N521654
EAN 4015448523222
UBB 500573778767
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867480
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.