text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M6 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 0K906314
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 6
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 6
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K906314
EAN 4015448609889
UBB 500573739330
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867524
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.