text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M5 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 9Z765492
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z765492
EAN 4015448609810
UBB 500584074909
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867509
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.