text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M4 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 4T829683
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 6
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 6
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T829683
EAN 4015448609803
UBB 500582232103
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867508
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.