text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M30 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 8F140414
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 30
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 30
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F140414
EAN 4015448609988
UBB 500583430599
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867557
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.