text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M27 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 0E683260
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 27
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 27
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E683260
EAN 4015448609971
UBB 500573661195
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867552
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.