Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7V680098
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
Machine tap DIN 374C M26 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7V680098
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
26
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
26
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
15.5
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7V680098
EAN
4015448609964
UBB
500583298350
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867551