text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M18 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 6P656423
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 18
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 18
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P656423
EAN 4015448523314
UBB 500582876115
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867489
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.