text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M12 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 5F218145
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 12
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F218145
EAN 4015448609957
UBB 500582379052
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867535
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.