text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M10 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 4V147880
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V147880
EAN 4015448523253
UBB 500582273776
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867483
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.