text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M8 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Referência 9F976510
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 8
Embalado por 1

Especificações

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 8
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Números do artigo

Referência 9F976510
EAN 4015448775027
UBB 500583784854
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.