Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4N784669
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
Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4N784669
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
16
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4N784669
EAN
4015448775102
UBB
500582152244
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867657