Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3U310141
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
Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M10 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3U310141
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
10
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U310141
EAN
4015448775041
UBB
500581891487
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867652