Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8Z208942
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
Machine tap DIN 374B M6 x 0.75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Z208942
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.75
Velikost závitu
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.75
Velikost závitu
6
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Z208942
EAN
4015448523086
UBB
500583719108
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867465