Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6C046255
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
Machine tap DIN 374B M36 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6C046255
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
170
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
36
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
170
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
36
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
22
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6C046255
EAN
4015448609421
UBB
500582710603
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867289