Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2D201878
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
Machine tap DIN 374B M32 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2D201878
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
32
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D201878
EAN
4015448609414
UBB
500581339552
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867287