Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2O017485
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
Machine tap DIN 374B M30 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2O017485
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
30
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2O017485
EAN
4015448609391
UBB
500581504544
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867281