Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4I455794
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
Machine tap DIN 374B M28 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4I455794
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
28
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
28
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4I455794
EAN
4015448609384
UBB
500582114962
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867279