Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5Q346814
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
Machine tap DIN 374B M26 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Q346814
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
26
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
26
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Q346814
EAN
4015448609353
UBB
500582526801
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867271