text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
2N186954
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
Machine tap DIN 374B M22 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2N186954
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
22
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2N186954
EAN
4015448523208
UBB
500581456943
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867477