Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9N366313
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
Machine tap DIN 374B M18 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9N366313
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
18
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9N366313
EAN
4015448609292
UBB
500583863716
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867237