Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9B644538
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
Machine tap DIN 374B M16 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9B644538
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
16
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9B644538
EAN
4015448609285
UBB
500583736433
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867232