Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4I142005
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
Machine tap DIN 374B M14 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4I142005
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
14
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4I142005
EAN
4015448523161
UBB
500582110580
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867473