Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9P236450
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
Machine tap DIN 374B M10 x 0.75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9P236450
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.75
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.75
Velikost závitu
10
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P236450
EAN
4015448609261
UBB
500583903082
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867229