text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M6 x 1 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Objednací číslo 0T400350
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0T400350
EAN 4015448610151
UBB 500573869012
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867777
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.