Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2R586510
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
Machine tap DIN 371C VA M6 x 1 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2R586510
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2R586510
EAN
4015448506386
UBB
500581515441
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867276