text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Objednací číslo 0Y969840
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 9.5
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 9.5
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y969840
EAN 4015448610144
UBB 500573921235
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867776
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.