Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9W267164
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
Machine tap DIN 371C VA M3 x 0.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9W267164
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
6.5
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
6.5
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9W267164
EAN
4015448610120
UBB
500583969745
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867774