Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8V987454
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
Machine tap DIN 371C VA M10 x 1.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8V987454
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V987454
EAN
4015448610175
UBB
500583661342
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867779