text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Objednací číslo 3O576452
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 3O576452
EAN 4015448726357
UBB 500581812772
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867689
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.