Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0P560809
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
Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0P560809
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P560809
EAN
4015448726548
UBB
500573806980
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867707