text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Objednací číslo 0Y761817
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 50
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y761817
EAN 4015448534129
UBB 500573932125
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867602
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.