text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M2 x 0.4 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Objednací číslo 8S636726
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.4
Velikost závitu 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.4
Velikost závitu 2
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 50
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S636726
EAN 4015448568162
UBB 500583628283
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867624
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.