text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Objednací číslo 6L913376
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 6L913376
EAN 4015448726388
UBB 500582828108
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867692
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.