text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Objednací číslo 9X046459
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X046459
EAN 4015448726579
UBB 500584023765
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867710
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.