Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0Y983807
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
Machine tap DIN 371C M8 x 1.25 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
0Y983807
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y983807
EAN
4015448569336
UBB
500573921318
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867315