text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Objednací číslo 1A247448
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A247448
EAN 4015448569312
UBB 500573950846
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867313
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.