text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Objednací číslo 1Q337672
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q337672
EAN 4015448569305
UBB 500581167375
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867312
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.