text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 3Q452675
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q452675
EAN 4015448418177
UBB 500581848347
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867263
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.