text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Objednací číslo 8P686624
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P686624
EAN 4015448569343
UBB 500583584205
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867316
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.