Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3R598591
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
Machine tap DIN 371C M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3R598591
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3R598591
EAN
4015448418221
UBB
500581872172
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867270