text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C H M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 4E327137
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8.5
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8.5
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E327137
EAN 4015448506423
UBB 500582027842
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867284
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.