Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3G238423
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
Machine tap DIN 371C H M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3G238423
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
6.5
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
6.5
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Red
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Levý závit
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3G238423
EAN
4015448506416
UBB
500581729463
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867283