text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C GG M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Objednací číslo 1X941936
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X941936
EAN 4015448512240
UBB 500581284683
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867425
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.