Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6O998601
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
Machine tap DIN 371C GG M6 x 1 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6O998601
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O998601
EAN
4015448512233
UBB
500582868377
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867424