Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8E735268
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
Machine tap DIN 371C AL M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8E735268
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
45
Označení barevného kroužku
Yellow
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8E735268
EAN
4015448506515
UBB
500583413199
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867298