text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C AL M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 6C986332
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 45
Označení barevného kroužku Yellow
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C986332
EAN 4015448506485
UBB 500582697008
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867294
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.