text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C AL M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 1W972221
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 45
Označení barevného kroužku Yellow
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W972221
EAN 4015448506478
UBB 500581255634
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867293
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.